Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D80M5 CONTATTORE 80A 220VAC 50H - LC1D80M5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D80M5 CONTATTORE 80A 220VAC 50H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 125 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 15 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110442168

Artikelnummer

SNRLC1D80M5

Herstellernummer

LC1D80M5

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

125 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

15 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

32 A

LC1D80M5 è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 37 kW a 400 V. Fornisce una bobina CA da 220 V 50 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC), collegamenti di potenza e comando mediantemorsetti a vite Per alte velocità di funzionamento fino a 3.600 cicli/ora, offre affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed