Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D80MD CONTATTORE 80A 220VCC - LC1D80MD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D80MD CONTATTORE 80A 220VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...220 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 125 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 15 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110441918

Artikelnummer

SNRLC1D80MD

Herstellernummer

LC1D80MD

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

220...220 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

125 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

15 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

32 A

Contattore D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo del motore fino a 80 A/1000V AC-3 (37 kW a 400 V). Dispone di una bobina DC da 220V, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificati a specchio NC), collegamento di alimentazione mediante morsetti a vite, collegamento di controllo tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 85mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).