Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D95D7 CONTATTORE 95A 42VAC 50/6 - LC1D95D7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D95D7 CONTATTORE 95A 42VAC 50/6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 42...42 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 45 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 125 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 15 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110450798

Artikelnummer

SNRLC1D95D7

Herstellernummer

LC1D95D7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

42...42 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

125 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

15 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

42...42 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

95 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

32 A

Contattore TeSys Deca, 3P(3NO) per applicazioni di categoria AC-3/AC-3e fino a 95 A @440V. Fornisce una bobina da 42 V 50/60 Hz, con contatti ausiliari 1NA+1NC, collegamenti di potenza e comando tramite morsetti a vite. Fornisce una durata meccanica di 4Mcicli e una durata elettrica di 1,2 Mcicli. Fornisce protezione IP20 sul lato anteriore in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature da -40°C a 60°C e senza declassamento sotto i 3000 m di altitudine. Progettato per applicazioni severe con velocità di funzionamento massime fino a 3600 cicli all'ora a una temperatura massima di 60°C. Dimensioni: 127 mm x 85 mm x 130 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. Certificazione multi-standard (CCC, BV, RINA, DNV-GL, LROS, CB, EAC, CSA).