Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DLKP7 CONTATTORE 20KVAR 230 V 50/60HZ - LC1DLKP7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DLKP7 CONTATTORE 20KVAR 230 V 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480401831

Artikelnummer

SNRLC1DLKP7

Herstellernummer

LC1DLKP7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

20 kvar

Contattore TeSys D, 3 poli (3NO), per comando di condensatori a 3 fasi di commutazione fino a 20 kVAR a 400V 50 Hz (33 kVAR a 690 V). Dispone di una bobina AC da 230V a 50/60 Hz, contatti ausiliari istantanei 1NO+2NC, con poli di chiusura anticipata a montaggio frontale e resistori di smorzamento precablati per la limitazione di corrente. Per velocità di funzionamento fino a 240 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 45mm), montaggio su guida DIN ofissaggio a vite. Certificato IEC 60947 e conforme alla norma IEC 60831 Condensatori statici di rifasamento.