SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DMKF7 CONTATTORE 25KVAR 110V 50/60HZ - LC1DMKF7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480401220
Artikelnummer
SNRLC1DMKF7
Herstellernummer
LC1DMKF7
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...110 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...110 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
25 kvar


