SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DPKV7 CONTATTORE 30KVAR 400 V 50/60HZ - LC1DPKV7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 400...400 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 400...400 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480401282
Artikelnummer
SNRLC1DPKV7
Herstellernummer
LC1DPKV7
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
400...400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
400...400 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
33.3 kvar


