Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT25E7 CONT 25A 4P AC1 48V 50/60 - LC1DT25E7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT25E7 CONT 25A 4P AC1 48V 50/60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 25 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110244557

Artikelnummer

SNRLC1DT25E7

Herstellernummer

LC1DT25E7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

25 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...48 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Leistungsschütz TeSys LC1D. 4 polig, 4 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Spule 48 V AC. Abmessung (BxHxT) 45x85x92 mm, Gewicht 0,365 kg. Kategorie AC-1. ohne integriertes Beschaltungsmodul. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach CCC, BV, CSA, DNV, LROS (Lloyds register of shipping), UL, RINA, GOST,GL. Produktstandards gem.