Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT25FD CONT 25A 4P AC1 110V CC - LC1DT25FD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT25FD CONT 25A 4P AC1 110V CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...110 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 25 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110247817

Artikelnummer

SNRLC1DT25FD

Herstellernummer

LC1DT25FD

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

25 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Leistungsschütz TeSys LC1D. 4 polig, 4 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Spule 110 V DC. Abmessung (BxHxT) 45x85x99 mm, Gewicht 0,365 kg. Kategorie AC-1. integrierte bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach LROS (Lloyds register of shipping), RINA, UL, CSA, BV, GL, GOST, CCC, DNV. Produktstandards gem.