SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT32M7 CONT 32A 4P AC1 220/230V - LC1DT32M7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 32 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110338225
Artikelnummer
SNRLC1DT32M7
Herstellernummer
LC1DT32M7
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220...220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
32 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220...220 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
18 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1


