Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT32P7 CONT 32A 4P AC1 230V50/60 - LC1DT32P7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT32P7 CONT 32A 4P AC1 230V50/60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 32 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110244625

Artikelnummer

SNRLC1DT32P7

Herstellernummer

LC1DT32P7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

32 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

18 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Leistungsschütz TeSys LC1D. 4 polig, 4 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Spule 230 V AC. Abmessung (BxHxT) 45x91x99 mm, Gewicht 0,425 kg. Kategorie AC-1. ohne integriertes Beschaltungsmodul. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach RINA, CSA, CCC, UL, GL, GOST, BV, DNV, LROS (Lloyds register of shipping). Produktstandards gem.