SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT40FD CONT 40A 4P AC1 110V CC - LC1DT40FD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110247879
Artikelnummer
SNRLC1DT40FD
Herstellernummer
LC1DT40FD
Hersteller
SNR
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110...110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1


