SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT40P7 CONT 40A 4P AC1 230V50/60 - LC1DT40P7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 40 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110244779
Artikelnummer
SNRLC1DT40P7
Herstellernummer
LC1DT40P7
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1


