SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT60AFD CONT EVLINK 4P415V 60A 110V CC - LC1DT60AFD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389118329324
Artikelnummer
SNRLC1DT60AFD
Herstellernummer
LC1DT60AFD
Hersteller
SNR
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110...110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
60 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1


