Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT60AMD CONT EVLINK 4P415V 60A 220V CC - LC1DT60AMD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT60AMD CONT EVLINK 4P415V 60A 220V CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...220 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118329232

Artikelnummer

SNRLC1DT60AMD

Herstellernummer

LC1DT60AMD

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

220...220 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

LC1DT60AMD è un contattore TeSys D a 4 poli di Schneider Electric per applicazioni di carico AC-1 fino a 60 A/690 V. Fornisce una bobina CC da 220 V, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC), collegamento di potenza tramite connettori a vite EverLink e comando tramite morsetti a vite. Compatto (70 mm di larghezza), montaggio su guida DIN, per alte velocità di funzionamento fino a 3.600 cicli/ora, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed