Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT60AW7 CONT EVLINK 4P415V 60A 277V CA - LC1DT60AW7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT60AW7 CONT EVLINK 4P415V 60A 277V CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 277...277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 60 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118329201

Artikelnummer

SNRLC1DT60AW7

Herstellernummer

LC1DT60AW7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

277...277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

60 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

277...277 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Contattore TeSys Deca, 4 poli (4NA), per applicazioni di carico non induttivo fino a 60 A/440 V CA-1. Fornisce una bobina CA da 277 V 60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento di potenza tramite connettori a vite BTR EverLink, collegamento di comando tramite morsetti a molla. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (70 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).