Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT80AED CONT EVLINK 4P415V 80 A 48V CC - LC1DT80AED

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT80AED CONT EVLINK 4P415V 80 A 48V CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...48 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 80 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119409377

Artikelnummer

SNRLC1DT80AED

Herstellernummer

LC1DT80AED

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...48 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

80 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Contattore TeSys D, 4 poli (4NO), 80A/690V AC-1, per applicazioni di carico non induttivo. Dispone di una bobina DC da 48V, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (certificati a specchio NC), collegamenti di alimentazione tramite terminali a vite BTR EverLink e controllo tramite morsetti a vite. Compatto (larghezza di 70 mm), montaggio su guida DIN, per elevate velocità di funzionamento fino a 60 cicli/min, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).