SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DT80AM7 CONT EVLINK 4P415V 80 A 220V CA - LC1DT80AM7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 80 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119409438
Artikelnummer
SNRLC1DT80AM7
Herstellernummer
LC1DT80AM7
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220...220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
80 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220...220 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1


