Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DWK12P7 CONT 60 KVAR 230V 50 60 - LC1DWK12P7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1DWK12P7 CONT 60 KVAR 230V 50 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110060577

Artikelnummer

SNRLC1DWK12P7

Herstellernummer

LC1DWK12P7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:

63 kvar

LC1DWK12P7 è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per la commutazione di banchi di condensatori a 3 fasi fino a 63kVAR a 400V. Fornisce una bobina CA da 230 V 50/60 Hz, contatti ausiliari istantanei 1NA+2NC, poli di chiusura anteriori montati anticipatamente con resistori di smorzamento precablati per la limitazione di corrente. Per le velocità di funzionamento fino a 100 cicli/ora, offre affidabilità e durata elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed