Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F1400P7 CONTATTORE 1400A 3P 230V 50/60HZ - LC1F1400P7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F1400P7 CONTATTORE 1400A 3P 230V 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1400 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485242194

Artikelnummer

SNRLC1F1400P7

Herstellernummer

LC1F1400P7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1400 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

0 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

0 A

Contattore TeSys F, 3 poli (3NO), 1400 A/1000V AC-1, per applicazioni di carico non induttivo. Modello a due bobine, Dispone di bobine AC da 230V a 40-400Hz a basso assorbimento in ritenuta, morsetti a bullone per barre o cavi con connettori. Per elevatevelocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 55°C, offre elevata affidabilità e durata. Semplifica l'installazione e la manutenzione grazie alla bobina montata sul cassetto e a un'ampia scelta di blocchi e accessori aggiuntivi (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC).