Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F1700 CONT 1700A 3P NU - LC1F1700

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F1700 CONT 1700A 3P NU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1700 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118372825

Artikelnummer

SNRLC1F1700

Herstellernummer

LC1F1700

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1700 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Contattore TeSys F, 3p (3 NA), AC1, <= 440 V 1700A, senza Bobina. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys F - tipo di prodotto o componente: contattore - nome abbreviato: LC1F - applicazione contattore: carico resistivo - categoria di utilizzazione: AC-1- numero di poli: 3P - composizione contatto polo: 3 NO - Tensione nominale di impiego [Ue]: <= 1000 V CA 50/60 Hz, <= 460 V CC. Benefici: Un'offerta potente. I contattori della serie F sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di prestazioni gravose. In associazione al GV7 o al relè LR9D formano una partenza motore ideale. La gamma in AC1 è la pù compatta sul mercato.... Applicazioni: - Industria , Infrastrutture , Edifici, Comando di tutti i motori in condizioni normali o difficili, Controllo di circuiti resistivi, induttivi o capacitivi, La gamma in AC1 è particolarmente adatta per turbine eoliche, UPS, illuminazione..