Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F185B5 CONT 185A 3P 24V-50HZ - LC1F185B5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F185B5 CONT 185A 3P 24V-50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 90 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 275 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110226720

Artikelnummer

SNRLC1F185B5

Herstellernummer

LC1F185B5

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

185 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Leistungsschütz TeSys LC1F. 3 polig, 3 Schließer. Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 90 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 185 A, Spule 24 V AC. Abmessung (BxHxT) 168,5x174x181 mm, Gewicht 4,65 kg. Kategorie AC-3, AC-4, AC-1. Für die Überwachung aller Motorentypen in normalen oder schwierigen Betriebsbedingungen. Überwachung von Widerstands-, Induktions- und Kapazitivschaltkreisen. Zertifizierungen nach LROS (Lloyds register of shipping), DNV, RMRoS, UL, RINA, CB, CCC, BV, ABS. Produktstandards gem. JIS C8201-4-1, IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, EN 60947-1, IEC 60947-1.