Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F2100 CONTACTEUR 2100A 3P NU - LC1F2100

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F2100 CONTACTEUR 2100A 3P NU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 2100 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118372658

Artikelnummer

SNRLC1F2100

Herstellernummer

LC1F2100

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

2100 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Contattore TeSys F, 3 poli (3NO), 2100 A/1000V AC-1, per applicazioni di carico non induttivo. Contattore senza bobina per consentire una successiva selezione e installazione (bobina da ordinare separatamente), Dispone di morsetti a bullone per barre o cavi con connettori. Per elevate velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 55°C, offre elevata affidabilità e durata. Semplifica l'installazione e la manutenzione grazie a un cassetto in cui inserire la bobina selezionata e a un'ampia scelta di blocchi e accessori aggiuntivi (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC).