Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F400M7 CONT TESYS LC1F 3P AC3 440V 400 A - LC1F400M7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F400M7 CONT TESYS LC1F 3P AC3 440V 400 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 200 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 500 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110122138

Artikelnummer

SNRLC1F400M7

Herstellernummer

LC1F400M7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

500 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

400 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

LC1F400M7 è un contattore di potenza TeSys F a 3-poli diSchneider Electric per applicazioni 400A AC-3 200kW 400V. Fornisce una bobina a basso assorbimento a 220 V 40-400 Hz e morsetti a vite per il collegamento di sbarre o cavi con capicorda. Disponibilein tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed è conforme a Green Premium (RoHS/REACH).