Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F780 CONT TESYS LC1F 3P AC3 440V 780 A - LC1F780

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F780 CONT TESYS LC1F 3P AC3 440V 780 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 400 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 1600 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110227239

Artikelnummer

SNRLC1F780

Herstellernummer

LC1F780

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

400 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1600 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

780 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Contattore senza Bobina LC1-F, F, 3, 780A, AC3, 440V. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys F - tipo di prodotto o componente: contattore - nome abbreviato: LC1F - applicazione contattore: carico resistivo, comando motore - categoria di utilizzazione: AC-1, AC-3, AC-4 - numero di poli: 3P - composizione contatto polo: 3 NO - Tensione nominale di impiego [Ue]: <= 1000 V CA 50/60 Hz, <= 460 V CC - Corrente nominale di impiego [Ie]: 1600 A (<= 40 °C) a <= 440 V CA AC-1, 780 A (<= 55 °C) a <= 440 V CA AC-3- potenza motore in kW: 110 kW a 400 V CA 50/60 Hz AC-4, 220 kW a 220...240 V CA 50/60 Hz AC-3, 400 kW a 380...400 V CA 50/60 Hz AC-3, 425 kW a 415 V CA 50/60 Hz AC-3, 425 kW a 440 V CA 50/60 Hz AC-3, 450 kW a 1000 V CA 50/60 Hz AC-3, 450 kW a 500 V CA 50/60 Hz AC-3, 475 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz AC-3. Benefici: Un'offerta potente. I contattori della serie F sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di prestazioni gravose. In associazione al GV7 o al relè LR9D formano una partenza motore ideale. La gamma in AC1 è la pù compatta sul mercato.... Applicazioni: - Industria , Infrastrutture , Edifici, Comando di tutti i motori in condizioni normali o difficili, Controllo di circuiti resistivi, induttivi o capacitivi, La gamma in AC1 è particolarmente adatta per turbine eoliche, UPS, illuminazione..