Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K090083P7 CONT K 2P+2R MOLLA. 230 VCA - LC1K090083P7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K090083P7 CONT K 2P+2R MOLLA. 230 VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118015258

Artikelnummer

SNRLC1K090083P7

Herstellernummer

LC1K090083P7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

LC1K090083P7 di Schneider Electric è un contattore TeSys K a 4 poli (2NA+2NC) per categorie d'impiego AC-1 fino a 20 A/690 V. È composto da una bobina CA a 230 V 50/60 Hz e collegamento mediante morsetti a molla. Senza contatti ausiliari integrati, è possibile aggiungere blocchi di contatti ausiliari con montaggio anteriore a scatto (da ordinare separatamente). Molto compatto, montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, per garantire affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e