SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K09008P7 CONT K 2P+2R VITE 230V 50 60 - LC1K09008P7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110489460
Artikelnummer
SNRLC1K09008P7
Herstellernummer
LC1K09008P7
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


