Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K0910R7 CONT K 3P NO VITE 440V 50 60H - LC1K0910R7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K0910R7 CONT K 3P NO VITE 440V 50 60H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 440...440 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110490329

Artikelnummer

SNRLC1K0910R7

Herstellernummer

LC1K0910R7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

440...440 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

2.2 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

440...440 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6 A

LC1K0910R7 di Schneider Electric è un contattore TeSys K a 3 poli per applicazioni di motori fino a 4 kW a 400V. È composto da una bobina CA a 440 V 50/60 Hz, 1 contatto ausiliario integrato NA e collegamento mediante morsetti a vite. Molto compatto, montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, per garantire affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) e conformità Green Premium (RoHs/Reach).