Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K0986BLS207 CONTATTORE K 4P AC3 440V 20A - 24 V - LC1K0986BLS207

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K0986BLS207 CONTATTORE K 4P AC3 440V 20A - 24 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480920615

Artikelnummer

SNRLC1K0986BLS207

Herstellernummer

LC1K0986BLS207

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Contattore TeSys K, 4P (2NA+2NC) per applicazioni di controllo di categoria AC-1 fino a 20 A @440V. È pienamente conforme alle norme ferroviarie. Offre affidabilità e durata elevate con una durata meccanica di 30 Mcicli e una durata elettrica di 0,18 Mcicli. Fornisce protezione IP20 confermando a VDE 0106. Può coprire fino a 50°C di temperatura di funzionamento sotto 2000 m di altitudine senza declassamento. Progettato per applicazioni severe con velocità di funzionamento massime fino a 3600 cicli/ora. Dimensioni: 58 mm x 45 mm x 57 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. Certificazione multi-standard internazionali.