Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K12105M7 CONT K 3P NO CS 220 230V - LC1K12105M7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K12105M7 CONT K 3P NO CS 220 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 2.2 kW

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110789799

Artikelnummer

SNRLC1K12105M7

Herstellernummer

LC1K12105M7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

2.2 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Leiterplattenanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6 A

Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motore fino a 12 A/690V AC-3 (5,5 a 400 V) e per applicazioni di controllo del carico non induttivo fino a 20 A / 690V AC-1. Dispone di una bobina AC da 220V a 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NO, collegamento mediante perni saldati per circuiti stampati. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50 °C, Dispone di affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Compatto (larghezza 45 mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).