SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1SK0600M7 MINI CONT 27MM 220V 50/60 - LC1SK0600M7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 2.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 12 A
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110563887
Artikelnummer
SNRLC1SK0600M7
Herstellernummer
LC1SK0600M7
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220...220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
12 A
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220...220 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
6 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0


