Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1SKGC200E7 CONT MODULARE 27MM 2P 48V - LC1SKGC200E7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1SKGC200E7 CONT MODULARE 27MM 2P 48V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110563009

Artikelnummer

SNRLC1SKGC200E7

Herstellernummer

LC1SKGC200E7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...48 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

5 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Mini contattore TeSys SKGC, 2 poli (2NO), per applicazioni di carico non induttivo fino a 20 A/ 690V AC-1, e per applicazioni di controllo motore a 1 fasi fino a 5 A/ 690V AC-3. Dispone di un circuito di controllo AC da 48V 50/60 Hz, un coperchio di protezione trasparente per impedire l'accesso frontale, collegamento mediante terminali a vite. Per velocità di funzionamento fino a 1200 cicli/ora e temperatura ambiente -20/+50°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza di 27 mm), aggancio su guida DIN da 35 mm. Posizione disponibile per inserire un modulo soppressore LA4SK (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA).