Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1SKGC310P7 CONT MODULAR. 45MM 1F 230V - LC1SKGC310P7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1SKGC310P7 CONT MODULAR. 45MM 1F 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110563689

Artikelnummer

SNRLC1SKGC310P7

Herstellernummer

LC1SKGC310P7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Mini contattore TeSys SKGC, 3 poli (3NO), per applicazioni di carico non induttivo fino a 20 A/ 690V AC-1, e per applicazioni di controllo motore a 3 fasi fino a 9 A/ 690V AC-3 (4 kW a 400 V). Dispone di un circuito di controllo AC da 230V 50/60 Hz, un contatto ausiliario 1NO, un coperchio di protezione trasparente per impedire l'accesso frontale, collegamento mediante terminali a vite. Per velocità di funzionamento fino a 1200 cicli/ora e temperatura ambiente -20/+50°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza di 45 mm), aggancio su guida DIN da 35 mm o fissaggio tramite 2 viti. Posizione disponibile per inserire un modulo soppressore LA4SK (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA).