Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D093BD TELEINVERTITORE 9A 24VCC - LC2D093BD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D093BD TELEINVERTITORE 9A 24VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110704976

Artikelnummer

SNRLC2D093BD

Herstellernummer

LC2D093BD

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Contattore di inversione tesys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 9A/440V AC-3/3e (4kW@400V). È dotato di bobine 24 V CC con moduli soppressori transienti integrati, contatti ausiliari integrati 2NA+2NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a molla. È adatto per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e temperatura ambiente fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (90 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di potenza precablati di inversione, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).