SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D09BD TELEINVERTITORE 9A 24VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 3.73 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110392081
Artikelnummer
SNRLC2D09BD
Herstellernummer
LC2D09BD
Hersteller
SNR
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.73 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Tragschienenmontage möglich:
nein