Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D115F7 TELEINVERT. 115A 110VAC

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D115F7 TELEINVERT. 115A 110VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 115 A

  • Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 55.9 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110531183

Artikelnummer

SNRLC2D115F7

Herstellernummer

LC2D115F7

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

55.9 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...110 V

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Tragschienenmontage möglich:

nein

3-poliges Wendeschütz TeSys D für Motoranwendungen. Mit 115A AC-3 55kW@400V, beinhaltet es eine 110V 50/60Hz AC-Spule, 2 Öffner+2 Schließer Hilfskontakte, mechanische und elektrische Verriegelung.