SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D12FD TELEINVERTITORE 12A 110 VCC - LC2D12FD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110392296
Artikelnummer
SNRLC2D12FD
Herstellernummer
LC2D12FD
Hersteller
SNR
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW


