Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D150F7 TELEINVERT. 150A 110VAC - LC2D150F7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D150F7 TELEINVERT. 150A 110VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 150 A

  • Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 74.6 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110508666

Artikelnummer

SNRLC2D150F7

Herstellernummer

LC2D150F7

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

74.6 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...110 V

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Tragschienenmontage möglich:

nein

3-poliges Wendeschütz TeSys D für Motoranwendungen. Nennwert 150A AC-3 75kW@400V, beinhaltet eine 110V 50/60Hz AC-Spule, 2 Öffner+2 Schließer Hilfskontakte, mechanische und elektrische Verriegelung.