Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D18BL TELEINVERT. BAS.ASSORB. 1 - LC2D18BL

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D18BL TELEINVERT. BAS.ASSORB. 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 18 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110541670

Artikelnummer

SNRLC2D18BL

Herstellernummer

LC2D18BL

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

18 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.