Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D18P7 TELEINVERTITORE 18A 230VAC - LC2D18P7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D18P7 TELEINVERTITORE 18A 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 18 A

  • Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 7.46 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110386639

Artikelnummer

SNRLC2D18P7

Herstellernummer

LC2D18P7

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

18 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

7.46 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Tragschienenmontage möglich:

nein

LC2D18P7 è un teleinvertitore a 3 poli TeSys D di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 7,5 kW a 400 V. Include una bobina CA da 230 V 50/60 Hz e contatti ausiliari integrati 2NA+2NC, contatto a specchio NC certificato. Compatto, adatto al montaggio su guida DIN, con interblocco meccanico e circuito di inversione precablato, garantisce affidabilità e resistenza. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed