Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D25BL TELEINVERT. BAS.ASSORB. 2 - LC2D25BL

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D25BL TELEINVERT. BAS.ASSORB. 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 11 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110543193

Artikelnummer

SNRLC2D25BL

Herstellernummer

LC2D25BL

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.