Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D25FE7 TELEINVERTITORE 25A 115VA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D25FE7 TELEINVERTITORE 25A 115VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 115...115 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 25 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110386790

Artikelnummer

SNRLC2D25FE7

Herstellernummer

LC2D25FE7

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

115...115 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

115...115 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Contattore di inversione tesys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 25 A/440 V AC-3/3e (11kW@400V). Fornisce bobine CA da 110 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 2NA+2NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (90 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di potenza precablati di inversione, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).