Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D40A3FE7 CONT INV EVLINK 3P 40A CONTR.MOL

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D40A3FE7 CONT INV EVLINK 3P 40A CONTR.MOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 115...115 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 40 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118341098

Artikelnummer

SNRLC2D40A3FE7

Herstellernummer

LC2D40A3FE7

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

115...115 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

22.4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

115...115 V

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Federzuganschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Tragschienenmontage möglich:

nein

LC2D40A3FE7 è un teleinvertitore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 18,5 kW a 400 V. Fornisce bobine CA da 115 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 2NA+2NC (contatti speculari NC), collegamenti di potenza tramite connettori a vite BTR EverLink e comando tramite morsetti a molla. Dotato di collegamenti di potenza precablati di inversione e interblocco meccanico. Compatto (larghezza 119 mm), con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed