Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D40AV7 CONT INV EVERLINK 3P 40A - LC2D40AV7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D40AV7 CONT INV EVERLINK 3P 40A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 400...400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118340824

Artikelnummer

SNRLC2D40AV7

Herstellernummer

LC2D40AV7

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

400...400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

400...400 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Contattore di inversione tesys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 40 A/440 V AC-3/3e (18.5kW@400V). Fornisce bobine CA da 230 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 2NA+2NC (contatti speculari NC), collegamento di potenza tramite connettori a vite BTR EverLink, comando tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (119 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di potenza precablati di inversione, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).