Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D65AB7 CONT INV EVERLINK 3P 65A - LC2D65AB7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D65AB7 CONT INV EVERLINK 3P 65A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118339637

Artikelnummer

SNRLC2D65AB7

Herstellernummer

LC2D65AB7

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

LC2D65AB7 è un teleinvertitore a 3 poli TeSys D di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 30 kW a 400 V. Include una bobina CA da 24 V 50/60 Hz e contatti ausiliari integrati 2NA+2NC, contatto a specchio NC certificato. Compatto, adatto al montaggio su guida DIN, con interblocco meccanico e circuito di inversione precablato, garantisce affidabilità e resistenza. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed