SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D80004M7 INV 4P 220V 50 60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 220...220 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110086669
Artikelnummer
SNRLC2D80004M7
Herstellernummer
LC2D80004M7
Hersteller
SNR
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220...220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220...220 V
Schutzart (IP):
IP20


