Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D80M7 TELEINVERTITORE 80A 220VA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D80M7 TELEINVERTITORE 80A 220VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 80 A

  • Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 44.8 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110457773

Artikelnummer

SNRLC2D80M7

Herstellernummer

LC2D80M7

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

44.8 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...220 V

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Tragschienenmontage möglich:

nein

LC2D80M7 è un teleinvertitore a 3 poli TeSys D di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 37 kW a 400 V. Include una bobina CA da 220 V 50/60 Hz e contatti ausiliari integrati 2NA+2NC, contatto a specchio NC certificato. Compatto, adatto al montaggio su guida DIN, con interblocco meccanico e circuito di inversione precablato, garantisce affidabilità e resistenza. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed