Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D95F7 TELEINVERTITORE 95A 110VA - LC2D95F7

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D95F7 TELEINVERTITORE 95A 110VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 95 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110458268

Artikelnummer

SNRLC2D95F7

Herstellernummer

LC2D95F7

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

95 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...110 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

45 kW

Contattore di inversione D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motore fino a 95 A/690V AC-3 (45 kW a 400 V). Dispone di una bobina AC da 110V a 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 2NO+2NC, collegamenti di alimentazione mediante terminali a vite e controllo tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 182mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di alimentazione precablati a inversione e interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).