SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2DT20P7 INV 20A 4P AC1 230V50/60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110245189
Artikelnummer
SNRLC2DT20P7
Herstellernummer
LC2DT20P7
Hersteller
SNR
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...230 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW