Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2DT32P7 INV 32A 4P AC1 230V50/60

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2DT32P7 INV 32A 4P AC1 230V50/60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110246100

Artikelnummer

SNRLC2DT32P7

Herstellernummer

LC2DT32P7

Hersteller

SNR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...230 V

Commutatore TeSys D, 4 poli (4NO), per applicazioni di carico non induttive fino a 32 A/ 690V AC-1. Dispone di una bobina AC da 230V a 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 2NO+2NC (contatti a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 90mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di alimentazione di commutazione precablati, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),