Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2DT40M7 INV 40A 4P AC1 220/230V

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2DT40M7 INV 40A 4P AC1 220/230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 220...220 V

  • Schutzart (IP) - IP2X

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110516272

Artikelnummer

SNRLC2DT40M7

Herstellernummer

LC2DT40M7

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...220 V

Schutzart (IP):

IP2X

Contattore di commutazione TeSys Deca, 4 poli (4NA), per applicazioni di carico non induttivo fino a 40 A/440 V CA-1. È provvisto di bobine CA da 220 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 2NA+2NC (contatti speculari NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (90 mm di larghezza), con montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di potenza di commutazione precablati, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).